Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 635602 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 635602 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 635602 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96570191
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     635602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gah gartentor
einzeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung, Kunststoffbeschichtung
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1510 mm
Höhe
1000 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
100 mm
Pfostentiefe
100 mm
Pfostenlänge
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: gartentor ral6005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,40*
€ 872,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,54*
€ 865,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,44*
€ 838,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,33*
€ 804,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,50*
€ 738,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.