Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 636999 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 636999 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 636999 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96570421
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     636999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung, Kunststoffbeschichtung
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1979 mm
Höhe
800 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
100 mm
Pfostentiefe
100 mm
Pfostenlänge
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,54*
€ 1.035,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,60*
€ 1.028,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,00*
€ 985,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,31*
€ 946,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,78*
€ 877,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.