Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 649432 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 649432 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 649432 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 649432 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96570584
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     649432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeltor
gah doppeltor verzinkt
doppeltore verzinkt
doppeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Hot-dip galvanized coating
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Höhe
2000 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
100 mm
Pfostentiefe
100 mm
Pfostenlänge
2700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,52*
€ 1.649,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,01*
€ 1.631,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,15*
€ 1.548,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,98*
€ 1.494,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,08*
€ 1.423,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.