Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 205.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 205.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 205.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96599800
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     205.300.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
113 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.