Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blinkleuchte
>
Artikel
Werma 260.320.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-96607485
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
260.320.75
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
92 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.066 A
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Alarmlichtindikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Alarmlicht
,
Dauerleuchte
,
Dauerlicht
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
blitzleuchte 24vdc werma gelb
,
werma alarmlicht
,
alarmlicht 24v
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 260.700.07 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,73*
Zubehör
Werma EvoSIGNAL Montageadapter Grau, für Serie EvoSIGNAL, Montagesockel, 33 x 62 mm, IP66
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,52*
Zubehör
Werma EvoSIGNAL Montageadapter Grau, Montagesockel, 33 x 62 mm, IP66
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,01*
Zubehör
Werma Signaltechnik 260.700.01 Signalgeber Anschlussadapter Passend für Serie (Signaltechnik) EvoSIGNAL
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,67*
Zubehör
Werma Signaltechnik 260.700.05 Signalgeber Anschlussadapter Passend für Serie (Signaltechnik) EvoSIGNAL
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,07*
Zubehör
Werma Signaltechnik 260.700.06 Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) EvoSIGNAL
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen