Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 262.120.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 262.120.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Werma 262.120.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607561
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     262.120.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Paketgewicht
500 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.165 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.01
ab € 7,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.06
ab € 10,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.07
ab € 9,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.02
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.