Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 262.220.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 262.220.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Grün
Werma 262.220.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607566
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     262.220.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Paketgewicht
497 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.76 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.01
ab € 7,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.06
ab € 11,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.07
ab € 10,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.02
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.