Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 460.110.74 Alarmlichtindikator 12 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 460.110.74 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Werma 460.110.74 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607588
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.110.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.098 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.