Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 460.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 460.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma 460.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607602
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.210.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.098 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.