Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 460.520.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 460.520.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma 460.520.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607604
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.520.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.096 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.