Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 460.220.74 Alarmlichtindikator 12 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 460.220.74 Alarmlichtindikator 12 V Grün
Werma 460.220.74 Alarmlichtindikator 12 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607605
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.220.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
101 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.082 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.