Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 460.510.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 460.510.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Werma 460.510.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607633
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.510.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.065 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.