Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 829.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96608179
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.300.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
214 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.15 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.