Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 202.200.67 Alarmlichtindikator 115 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 202.200.67 Alarmlichtindikator 115 V Grün
Werma 202.200.67 Alarmlichtindikator 115 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96608243
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     202.200.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.02 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.