Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 207.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 207.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Werma 207.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96608282
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     207.300.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
78 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.025 A
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.