Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 816.200.67 Alarmlichtindikator 115 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 816.200.67 Alarmlichtindikator 115 V Grün
Werma 816.200.67 Alarmlichtindikator 115 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96608534
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     816.200.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
124 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.025 A
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 116,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 23,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.