Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 221.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 221.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 221.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96608959
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     43531060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Alarm Signalhupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
133 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.045 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,72*
€ 538,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,04*
€ 533,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,04*
€ 496,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,38*
€ 457,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.