Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 335-1020 Innenbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 335-1020 Innenbank
Saro 335-1020 Innenbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655096
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     335-1020
EAN/GTIN:
     4017337335039
Suchbegriffe:
Bierbank
Bierzelt-Bank
Bierzeltbank
Festzelt-Bank
Weitere Informationen:
Merkmale
Sitztyp
Harter Sitz
Sitzfarbe
Weiß
Sitzmaterial
Polyethylen (PE)
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Empfohlene Platzierung
Hinterhof, Garten
Gewicht und Abmessungen
Breite
1830 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
10000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.