Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BT-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bain Marie Trolley BT-3, Ansicht vorne
SARO Bain Marie Trolley BT-3, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655143
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1505
EAN/GTIN:
     4017337045631
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Catering Trolley
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Rahmenmaterial
Edelstahl
Technische Details
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
53000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.324,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,38*
€ 1.754,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,66*
€ 1.741,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,53*
€ 1.673,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,07*
€ 1.630,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,69*
€ 1.576,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.