Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Fractal Design Torrent Compact Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96664331
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-TOR1C-01
EAN/GTIN:
     7340172702894
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Ein kompaktes Kraftpaket, das eine herausragende Kühlung bietet und dadurch ideal für alle Nutzer geeignet ist, die gleichermaßen maximale Leistung bei Komponenten und ihrem Gehäuse suchen. - Der optimierte Aufbau des Innenraums bietet maximalen Platz für Komponenten, sowie Luft- und Wasserkühlungen - Trotz des kompakten und effizienten Designs bietet das Torrent Compact Unterstützung für E-ATX Motherboards bis 274 mm Breite - Die speziell entwickelten 180 x 38 mm Dynamic X2 GP-18 PWM-Lüfter oder Prisma PWM ARGB Lüfter (in der RGB Version) sind extrem leistungsstark und dafür optimiert, ein möglichst hohes Luftvolumen zu bewegen Neues Layout mit breiten Lufteinlässen und Unterstützung für besonders große Lüfter an der Unterseite ermöglicht eine herausragende Kühlung der Grafikkarte (wenn untere PCI Slot ungenutzt) - Inklusive zwei Prisma ARGB (RGB Version) oder Dynamic X2 PWM Lüfter - Die Halterungen der Front-Lüfter erlauben uneingeschränkten Airflow bei Nutzung der 180 mm Lüfter und dennoch Kompatibilität mit Radiatoren und Lüftern der Standardgrößen - Die abnehmbare Front erlaubt den komfortabler Zugang zu den Staubfiltern an der Front und am Boden - Das abnehmbare Top-Panel und die Kabelführung mit Klettverschlüssen garantieren einen komfortablen Einbau von Komponenten und einfacheres Kabelmanagement - Der widerstandsfähige Laufwerkträger aus Stahl erlaubt die Installation einer HDD oder zwei SSDs an zwei verschiedenen Montagepositionen - Drei SSD Halterungen inklusive - Durch die zusätzliche GPU Halterung werden lange Grafikkarten optimal entlastet - Rahmenloses, an der Oberseite schließendes Seitenteil aus Tempered Glass - RGB-Lüfter und LED-Beleuchtung können vollständig über Motherboards mit 5V RGB Kompatibilität gesteuert werden - Aerodynamische Netzteilabteilung an der Oberseite mit integrierten ARGB-Lichteffekten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
306 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
574 mm
Paketgewicht
9700 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB
Anzahl der 3,5
1
Material
Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
174 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Maximum PSU Länge
210 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
467 mm
Gewicht
8000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 180 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,180 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140,180 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
240,280 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.