Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCJ21BR71C475KA01L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCJ21BR71C475KA01L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCJ21BR71C475KA01L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96665233
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ21BR71C475KA01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
4700 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,066*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.