Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cdVet EquiGreen ToxiVet sorb 900 g Adult


Menge:  Paket  
Produktinformationen
cdVet EquiGreen ToxiVet sorb 900 g Adult
cdVet EquiGreen ToxiVet sorb 900 g Adult
cdVet EquiGreen ToxiVet sorb 900 g Adult
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96670639
Hersteller:
     cdVet
Herst.-Nr.:
     4040056003408
EAN/GTIN:
     4040056003408
Zur bedarfsgerechten Fütterung von stoffwechselempfindlichen Pferden mit toxinbindenden und präbiotischen Eigenschaften, Pulver In der Fütterung unserer Pferde gibt es immer größere Barrieren zu überwinden, um eine möglichst naturnahe Fütterung zu gewährleisten. Toxinbelastungen im Grundfutter, sowie die Überversorgung mit Eiweiß, bilden oftmals die Ursachen für Stoffwechselüberbelastungen. EquiGreen ToxiVet sorb enthält hocheffiziente Zutaten, die zur Bindung von Giftstoffen und gleichzeitig zur Entlastung der Leber beitragen können. Der Darm wird dabei unterstützt, die Giftstoffe zu binden und sie anschließend auszuscheiden. So wird schädlichen Stoffen das Eindringen in den Organismus erschwert. EquiGreen ToxiVet sorb ist reich an natürlichen B-Vitaminen, Spurenelementen und essentiellen Aminosäuren. Durch seine besondere Zusammensetzung wird die schleimhaltige Schutzbarriere des Darms und dessen unspezifisches Immunsystem positiv beeinflusst. Wir empfehlen zur Mikronährstoffversorgung zusätzlich EquiGreen HuminoMineral. Expertentipp: Bei einer gleichzeitigen Fütterung von EquiGreen DarmAktiv sollten die einzelnen Produkte zeitversetzt gefüttert werden (z.B. morgens/abends).
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Gewicht
900 g
Enthält Mineralien
Kalzium, Phosphorus
Haustierspezifische Bedürfnisse
Anregung des Stoffwechsels
Inhaltsstoffe
Brewers' yeast cell walls (MOS), couch gras root, raspberry leaves
Fütterungshinweis
Täglich 10-25 g je nach Bedarf über das Futter geben. 1 EL entspricht ca. 7,5 g
Nährwertangaben
Rohprotein
13.7 %
Rohasche
34.5 %
Rohfasern
7.1 %
Kalzium
0.79 %
Natrium
0.15 %
Phosphor
0.28 %
Rohfett
4.4 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,90*
€ 45,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,40*
€ 43,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,67*
€ 40,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,36*
€ 38,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,48*
€ 37,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,17*
€ 32,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.