| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-96671105 Herst.-Nr.: 4040056000285 EAN/GTIN: 4040056000285 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mineralergänzungsfuttermittel für Pferde Zur bedarfsgerechten Fütterung von Pferden Optimale tägliche Nahrungsergänzung - Mineralien, Spurenelemente, Vitamine, Pulver EquiGreen MicroMineral enthält 100% rein natürliche Zutaten, welche reich an natürlichen, leicht verfügbaren Mikronährstoffen, wie Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen etc. sind und durch ihren pflanzlichen Ursprung die Entgiftungsorgane nicht weiter belasten. Eine optimale naturbelassene Mikronährstoffversorgung mit Calcium, Magnesium, einem Komplex an lebensnotwendigen Spurenelementen und Alginaten wird somit ermöglicht. Eine möglichst naturnahe Fütterung ist die Grundvoraussetzung für Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Pferdes. Als auf kontinuierliche Aufnahme von rohfaserreichem, energie- und eiweißarmen Futter ausgerichtete Pflanzenfresser ist auch die Entgiftungskapazität der Pferdeleber beschränkt und wird leicht durch zu nährstoffreiches Futter, Umwelt und sonstige Gifte aber auch durch synthetische Vitamine etc. überlastet. Dies kann zu gefürchteten, heutzutage immer häufiger auftretenden Stoffwechselproblemen wie EMS, PSSM etc. beitragen. EquiGreen MicroMineral ist eine natürliche, optimale Nahrungsergänzung im Spuren- und Mikronährstoffbereich. Insbesondere bei der Fütterung von Fertigfutter entsteht schnell eine Mangelsituation, weil durch die industrielle und thermische Verarbeitung viele Stoffe beschädigt, verändert bzw. zerstört werden. Synthetische Stoffe können diesen Mangel nicht komplett beheben. Daher sollte EquiGreen MicroMineral in keiner Ernährung fehlen. Expertentipp: Mangelerscheinungen können auch durch eine gestörte Darmfunktion bzw. Störung der Darmflora hervorgerufen werden. Daher empfiehlt sich, bei gestörter Absorbtionsfähigkeit, eine Fütterung von EquiGreen DarmRein mit anschließender, aufbauender Fütterung von EquiGreen DarmAktiv zur Verbesserung der Aufnahmefähigkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Haustier-Altersstufe | Adult | ![](/p.gif) | Gewicht | 1000 g | ![](/p.gif) | Enthält Mineralien | Kalzium, Magnesium, Phosphorus | ![](/p.gif) | Haustierspezifische Bedürfnisse | Knochenstruktur, Fell und Huf, Entwicklung der Fugen, Anregung des Stoffwechsels, Haut und Fell, Starke Immunität | ![](/p.gif) | Auswirkungen auf die Gesundheit | Allergiebehandlung, Hüfte & Gelenke, Haut & Haarkleid | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | Maerl, brewer's yeast, malt rootlets, seaweed meal, grape pips meal | ![](/p.gif) | Fütterungshinweis | Täglich 3,5 Messlöffel (25 g) über das Futter geben. Bei besonderem Bedarf wie z.B. im Fellwechsel, dem letzten 1/3 der Trächtigkeit, sowie während der Laktation sollte die Fütterungsmenge auf 50-100 g erhöht werden. 1 Messlöffel entspricht ca. 7 g | Nährwertangaben | Kalzium | 17 % | ![](/p.gif) | Natrium | 0.65 % | ![](/p.gif) | Phosphor | 0.25 % | ![](/p.gif) | Magnesiumgehalt | 1.25 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |