Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol 1845032 Motoröl 1 l 5W-30 Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol 1845032 Motoröl 1 l 5W-30 Auto
Castrol 1845032 Motoröl 1 l 5W-30 Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96692831
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1845032
EAN/GTIN:
     4008177111617
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
Die heutigen Motoren sind sowohl in der Technologie als auch in der technischen Entwicklung bahnbrechend: Sie sind kleiner und ultra-effizient. Diese fortschrittlichen Motoren testen das Öl bei höheren Drücken, was zu Reibung führen kann. Castrol Edge mit Fluid Titanium verändert sich physikalisch in seiner Struktur und wird an extremen Druckpunkten steifer. Dies verhindert den Kontakt von Metall zu Metall und reduziert die Reibung. Wenn der Druck nachlässt, kehrt das Öl in seinen flüssigen Zustand zurück. Castrol Edge mit Fluid Titanium ist unter Druck stärker, verändert die Struktur und reduziert die Leistung, was die Reibung um 20 % verringert. Schützt den Motor während des gesamten Ölwechselintervalls Vollsynthetisch Reduziert die leistungsmindernde Reibung
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Viskositätsklasse
5W-30
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Gold
Logistikdaten
Ursprungsland
Belgien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 10,74* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.