Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD PRO W6400 Radeon PRO W6400 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD PRO W6400 Radeon PRO W6400 4 GB GDDR6
AMD PRO W6400 Radeon PRO W6400 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1410-81908
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506189
EAN/GTIN:
     727419314008
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Radeon
ATI Radeon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
168 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Datenübertragungsrate
128 Gbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon PRO W6400
Streamprozessoren
768
Lithographie
6 nm
Unendlicher Cache
16 MB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.2
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x4 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: Radeon, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, radeon amd, amd cpu, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 173,11*
€ 199,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 177,60*
€ 200,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,04*
€ 201,80*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 177,39*
€ 203,22*
2 Tage
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,61*
€ 203,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.