Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Star Trading 353-84 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96751469
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     353-84
EAN/GTIN:
     7391482056689
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
115 mm
Länge (mm)
210 mm
Leistungen
Lampenleistung
1 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
50 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Lampenstrom
13 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.