Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 298-32 Tischleuchte E27 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 298-32 Tischleuchte E27 Braun
Star Trading 298-32 Tischleuchte E27 Braun
Star Trading 298-32 Tischleuchte E27 Braun
Star Trading 298-32 Tischleuchte E27 Braun
Star Trading 298-32 Tischleuchte E27 Braun
Star Trading 298-32 Tischleuchte E27 Braun
Star Trading 298-32 Tischleuchte E27 Braun
Star Trading 298-32 Tischleuchte E27 Braun
Star Trading 298-32 Tischleuchte E27 Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96751474
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     298-32
EAN/GTIN:
     7391482053053
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Design
Produktfarbe
Braun
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.