| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-96751581 Herst.-Nr.: 298-33 EAN/GTIN: 7391482053060 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 100 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Wohnzimmer | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 V | Leistungen | Geeignet für Licht Typ | Ambiente | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | Ergonomie | Ein-/Ausschalter | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |