Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM188R61E225MA12D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM188R61E225MA12D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM188R61E225MA12D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96752090
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R61E225MA12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
2200 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.0063 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,018*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.