Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI AERO ITX GEFORCE RTX 3050 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI AERO ITX GEFORCE RTX 3050 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI AERO ITX GEFORCE RTX 3050 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI AERO ITX GEFORCE RTX 3050 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI AERO ITX GEFORCE RTX 3050 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI AERO ITX GEFORCE RTX 3050 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI AERO ITX GEFORCE RTX 3050 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1231-2E12-3N0
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 3050 AERO ITX 8G
EAN/GTIN:
     4719072943318
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
486 g
Tiefe
172 mm
Höhe
125 mm
Breite
43 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
816 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
2560
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1777 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
Stromversorgung
550 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 331,63*
€ 379,03*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 595,93*
€ 669,09*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,03*
€ 451,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,16*
€ 450,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,48*
€ 433,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,46*
€ 428,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.