Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO TWIN BT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO TWIN BT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
2GO TWIN BT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
2GO TWIN BT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
2GO TWIN BT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96806480
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     795729
EAN/GTIN:
     4010425957298
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.5 mm
Tiefe
17.1 mm
Höhe
29.5 mm
Gewicht
4.6 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
69 x 30 x 29.5 mm
Ladegehäuse Gewicht
38 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
Mikro-USB
Mitgelieferte Kabel
USB
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
Multi-key
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.1
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
45 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
5 V
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
5 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
2.5 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium Polymer (LiPo)
Akkukapazität (Ladehülle)
300 mAh
Gesprächszeit
2.5 h
Akkuladezeit
1 h
Bereitschaftszeit
80 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.