Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 797140 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm Lightning Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 797140 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm Lightning Weiß
2GO 797140 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm Lightning Weiß
2GO 797140 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm Lightning Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96807386
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797140
EAN/GTIN:
     4010425971409
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Lightning Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
iPod touch, iPad,iPhone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.