Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT951 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96810436
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT951100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Prozessor-Taktfrequenz
0.58 GHz
RAM-Kapazität
128 GB
RAM-Typ
DDR2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Firewall
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
287 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Montage
DIN-Schiene
Marktpositionierung
Industriell
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
4
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
2G, 3G, 4G
4G-Standards
LTE
Anzahl SIM-Karten
2
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.