Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT956 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUT956 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT956 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96810445
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT956200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Firewall
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
287 g
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Montage
DIN-Schiene
Marktpositionierung
Industriell
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
2G, 3G, 4G
Anzahl SIM-Karten
2
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Installiertes Betriebssystem
RutOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
5
Serielles interface
Serielle Schnittstelle
RS-232, RS-485
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.