| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-96812827 Herst.-Nr.: 769701-44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS Abriebfester Spitzenschutz Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Metallfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Größe (EU) | 44 | ![](/p.gif) | Zehenschutz | Ja | ![](/p.gif) | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | ESD, S3, SRC | ![](/p.gif) | Rutschfest | Ja | ![](/p.gif) | Abriebfest | Ja | ![](/p.gif) | Atmungsaktiv | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | ![](/p.gif) | Obermaterial | Echtes Leder | ![](/p.gif) | Futtermaterial | Stoff | ![](/p.gif) | Zehenkappenmaterial | Komposite |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |