Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96812830
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769701-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
Abriebfester Spitzenschutz
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Metallfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,98*
€ 98,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,05*
€ 90,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,53*
€ 81,55
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,90*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,46*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,49*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.