Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96813009
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769910-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX L10
Stahlkappe
EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
48
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S2, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Nubuk, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,28*
€ 122,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,79*
€ 122,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,30*
€ 114,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,33*
€ 109,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,96*
€ 95,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.