Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 9 9-865 40 Pinzette Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 9 9-865 40 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 9 9-865 40 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 9 9-865 40 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 9 9-865 40 Pinzette Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96816874
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201426752
EAN/GTIN:
     4210201426752
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Massage Punkte
Ja
Ladegerät
Ja
Gesichtsreinigungsbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
631 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pinzetten
40 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Austauschbare Rasierköpfe
Rasieren
Anzahl der Modi
2
Präzisionstrimmer
Ja
Kabellänge
1.23 m
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriestandsanzeige
Ja
Variable Spannung
Ja
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.