Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94664 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94664 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz E
Paulmann 94664 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz E
Paulmann 94664 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz E
Paulmann 94664 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz E
Paulmann 94664 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz E
Paulmann 94664 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz E
Paulmann 94664 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz E
Paulmann 94664 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96849984
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94664
EAN/GTIN:
     4000870946640
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Außenleuchten in Küstennähe unterliegen härteren Umwelteinflüssen als Außenleuchten im Landesinneren. Der Salzgehalt der Luft greift hier Metalle und Kunststoffe stärker an. Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff korrodiert das Außenpanel Lamina in den Abmessungen 280mm nicht in der Nähe des Meeres. Sowohl an der Wand als auch an der Decke verbreitet das runde Panel mit dem schwarzen Rahmen und der weißen Innenfläche flächiges warmweißes Licht. Das zusätzliche Hintergrundlicht schafft eine angenehme Atmosphäre und setzt die Wand/Decke besonders in Szene. Der Bewegungsmelder sorgt dafür, dass das Licht bei Dunkelheit automatisch angeht, sobald sich jemand annähert. Die verschiedenen Funktionen des Bewegungsmelders lassen sich über einen Schalter an der Leuchte einstellen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
47 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
II
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Einfache Installation
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1200 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
120 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.