Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic TC 3758 Blau, Weiß Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic TC 3758 Blau, Weiß Edelstahl
Clatronic TC 3758 Blau, Weiß Edelstahl
Clatronic TC 3758 Blau, Weiß Edelstahl
Clatronic TC 3758 Blau, Weiß Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96875171
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263947
EAN/GTIN:
     4006160639476
Suchbegriffe:
Fussel-Rasierer
Fusselrasierer
Kleiderrasierer
Schlauchwaschgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
95 g
Lieferumfang
Kopfabdeckung enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
3
Abnehmbarer Container
Ja
Zum Reisen entwickelt
Ja
Weitere Suchbegriffe: fussel rasierer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.