Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 191337 Schraube/Bolzen 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 191337 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco 191337 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96891220
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191337
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Metall
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.