Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 191339 Schraube/Bolzen 22 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 191339 Schraube/Bolzen 22 mm
Cimco 191339 Schraube/Bolzen 22 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96891234
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191339
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Metall
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.