Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 191317 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 191317 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco 191317 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96891261
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191317
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Metall
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.