Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 150.1287 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.1287 Steckdose
KS Tools 150.1287 Steckdose
KS Tools 150.1287 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96903082
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Flachsteckhülse
entriegelungswerkzeug für kontakte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B001NYYFNK
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.