Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Jura Einbaustrahler Nickel GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Jura Einbaustrahler Nickel GU10
TRIO Jura Einbaustrahler Nickel GU10
TRIO Jura Einbaustrahler Nickel GU10
TRIO Jura Einbaustrahler Nickel GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96921427
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     650000107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Nickel
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
15 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7092-000
ab € 71,44*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200
ab € 54,72*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900
ab € 47,67*
Sonstiges
RANEX
10.050.61
ab € 3,34*
Sonstiges
RANEX
10.072.83
ab € 4,16*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200-2
ab € 106,17*
Sonstiges
Konstsmide
7092-000-2
ab € 171,69*
Sonstiges
Globo
12341-3
ab € 21,71*
Sonstiges
Vellight
LAL3E2K
ab € 16,97*
Sonstiges
INTEC Light
8019
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.