Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Spot Phase S Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Spot Phase S Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
SLV Numinos Spot Phase S Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
SLV Numinos Spot Phase S Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
SLV Numinos Spot Phase S Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
SLV Numinos Spot Phase S Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96929975
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® SPOT PHASE S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Höhe
145 mm
Durchmesser
65 mm
Gewicht
580 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10.42 W
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1020 lm
Abstrahlwinkel (min.)
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
92.73 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 350 °
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006169
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.