Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
TRIO Jura Einbaustrahler Chrom GU10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-96930162
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
650000106
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
15 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
200 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
einbauleuchte 230v gu10
,
einbauleuchte led
,
einbau-halogenstrahler 230v
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide 7092-000 Deckenbeleuchtung
Konstsmide
7092-000
ab € 71,48*
Sonstiges
Konstsmide 7092-200 Deckenbeleuchtung
Konstsmide
7092-200
ab € 43,24*
Sonstiges
Konstsmide 7092-900 Deckenbeleuchtung
Konstsmide
7092-900
ab € 47,80*
Sonstiges
XQ-lite XQ-0961
RANEX
10.050.61
ab € 3,32*
Sonstiges
XQ-lite XQ-0970
RANEX
10.072.83
ab € 4,13*
Sonstiges
2er-Set elegante Deckeneinbauleuchten Aluminium Kupfer lackiert E27, 27 x 27 cm
Konstsmide
7092-900-2
ab € 93,92*
Sonstiges
2er-Set elegante Deckeneinbauleuchten Aluminium weiß lackiert E27, 27 x 27 cm
Konstsmide
7092-200-2
ab € 106,24*
Sonstiges
2er-Set elegante Deckeneinbauleuchten Edelstahl gebürstet E27, 27 x 27 cm
Konstsmide
7092-000-2
ab € 171,54*
Sonstiges
3er Set Einbauleuchten PITTSBURGH, beweglich, 8x8 cm, inkl. GU10 LED
Globo
12341-3
ab € 21,71*
Sonstiges
LED Einbaustrahler BARI Weiß eckig mit schwenkbarem Spot - 8,5cm
INTEC Light
8019
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen