Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Dl M Einbaustrahler 17,55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Dl M Einbaustrahler 17,55 W
SLV Numinos Dl M Einbaustrahler 17,55 W
SLV Numinos Dl M Einbaustrahler 17,55 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96930432
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68 mm
Durchmesser
105 mm
Gewicht
240 g
Einbauraum Breite
90 mm
Einbauraum Tiefe
75 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
17.55 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1460 lm
Abstrahlwinkel (min.)
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Ergonomie
Drehen
Ja
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004791
ab € 2,44*
Zubehör
SLV
1004792
ab € 2,44*
Zubehör
SLV
1006141
ab € 6,55*
Zubehör
SLV
1006142
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.