Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Spot Phase S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Spot Phase S
SLV Numinos Spot Phase S
SLV Numinos Spot Phase S
SLV Numinos Spot Phase S
SLV Numinos Spot Phase S
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96936346
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® SPOT PHASE S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Höhe
145 mm
Durchmesser
65 mm
Gewicht
580 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10.42 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1020 lm
Abstrahlwinkel (min.)
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
92.73 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 350 °
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006169
ab € 1,00*
Zubehör
SLV
1006167
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.