Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-AC800-075 Audio-Kabel 7,5 m RCA Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
sonero S-AC800-075 Audio-Kabel 7,5 m RCA Schwarz
sonero S-AC800-075 Audio-Kabel 7,5 m RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96945036
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-AC800-075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, ROHS, REACH, WEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,38*
€ 42,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,05*
€ 40,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,04*
€ 39,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.